Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Govee LED Floor Lamp Intelligente Bodenbeleuchtung Wi-Fi/Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Govee LED Floor Lamp Intelligente Bodenbeleuchtung Wi-Fi/Bluetooth
Govee LED Floor Lamp Intelligente Bodenbeleuchtung Wi-Fi/Bluetooth
Govee LED Floor Lamp Intelligente Bodenbeleuchtung Wi-Fi/Bluetooth
Govee LED Floor Lamp Intelligente Bodenbeleuchtung Wi-Fi/Bluetooth
Govee LED Floor Lamp Intelligente Bodenbeleuchtung Wi-Fi/Bluetooth
Govee LED Floor Lamp Intelligente Bodenbeleuchtung Wi-Fi/Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101393257
Hersteller:
     Govee
Herst.-Nr.:
     H6076311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Stehlampe
Smart Home Stehleuchte
Standlampe
Standleuchte
Govee LED Smart Stehleuchte
Ein Kaleideskop der Farben

Dem Rhythmus folgen
Verwenden Sie die Govee Home App, um den Musikmodus zu aktivieren. Synchronisieren Sie Ihre Lichter mit Ihrer Lieblingsmusik. Wählen Sie "Energetic", um Ihre Partys in Schwung zu bringen, oder "Calm", um die Nacht langsam durchzutanzen.

Platzsparend konzipiert
Die Govee RGBICWW LED Smart Floor Lamp hat ein schlankes und minimalistisches Design, das zu Ihrer Einrichtung passt. Ihr geringes Gewicht und ihre robuste Struktur nehmen nicht viel Platz in Ihrem Zuhause ein.

Die Zeit ist auf Ihrer Seite
Egal, wo Sie sich befinden, Sie können Ihr Licht auch unterwegs frei einstellen. Mit der Timer-Einstellungsfunktion schaltet sich Ihr Licht automatisch ein und Rabatt , ohne dass Sie die Lampe berühren müssen.

Aufwärmen oder abkühlen
Verwenden Sie die Govee Home App, um die Farbtemperaturen einzustellen und Ihrer Lampe mehr Atmosphäre zu verleihen. Die Farbtemperaturen reichen von 3300-4300k für wärmeres oder kühleres Licht.

Dimmbare Beleuchtungsoptionen
Ob Sie nun lesen oder einen Moment der Entspannung genießen, Sie werden die richtige Helligkeit für Ihre Bedürfnisse finden wollen. Verwenden Sie die Govee Home App, um die Helligkeit der Lampe von 1 % bis 100 % einzustellen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
1 A
AC Eingangsspannung
100-240 V
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Tragbar
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
1400 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Bodenbeleuchtung
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Kunststoff
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Multi
Farbtemperatur (min.)
3300 K
Farbtemperatur (max.)
4300 K
Lichtleistung
1000 lm
Dimmbar
Ja
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Weitere Suchbegriffe: Stehlampe, Stehleuchte, standlampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.