Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Supreme 24HD Lithium Polymer (LiPo) 24000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Supreme 24HD Lithium Polymer (LiPo) 24000 mAh Grau
Hama Supreme 24HD Lithium Polymer (LiPo) 24000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101407524
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201670
EAN/GTIN:
     4047443486660
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
hama powerbank 20000 mah
Auf Geschäftsreise oder im Urlaub - wenn wir plötzlich mit leerem Smartphone-Akku mitten im Nirgendwo stehen, kommt Panik auf. Mit unseren Power Packs gehen Sie entspannter durchs Leben, weil Sie immer genügend Kraftstoff für das Smartphone dabei haben und jederzeit connected bleiben. - Power Pack sorgt für den Energieschub unterwegs; das tragbare Ladegerät kann drei Geräte gleichzeitig laden - Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer von Handy, Tablet und Co - Zertifizierte Zellen für höchste Qualität und sicheres Laden: Überlade-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschluss-Schutz - Klein und leicht: das mobile Ladegerät passt in jede Tasche und ins Handgepäck - Maximale Kompatibilität für alle Handys, Tablets und andere Geräte, z.B. Smartwatch, Digitalkamera oder Bluetooth-Kopfhörer
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
3 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
27.5 mm
Gewicht
478.5 g
Kabellänge
0.25 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Grau
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tragbarer Lautsprecher, Tablet
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
24000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Batterie Aufladezeit (USB)
14.5 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.