Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SLIM 5HD Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama SLIM 5HD Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Mintfarbe
Hama SLIM 5HD Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101408034
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201665
EAN/GTIN:
     4047443486592
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 5000mah
hama powerbank
Auf Geschäftsreise oder im Urlaub - wenn wir plötzlich mit leerem Smartphone-Akku mitten im Nirgendwo stehen, kommt Panik auf. Mit unseren Power Packs gehen Sie entspannter durchs Leben, weil Sie immer genügend Kraftstoff für das Smartphone dabei haben und jederzeit connected bleiben. - Power Pack sorgt für den Energieschub unterwegs - Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer von Handy, Tablet und Co - Zertifizierte Zellen für höchste Qualität und sicheres Laden: Überlade-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschluss-Schutz - Klein und leicht: das mobile Ladegerät passt in jede Tasche und ins Handgepäck - Maximale Kompatibilität für alle Handys, Tablets und andere Geräte, z.B. Smartwatch, Digitalkamera oder Bluetooth-Kopfhörer
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
113 g
Kabellänge
0.25 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Mintfarbe
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tragbarer Lautsprecher, Tablet
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Batterie Aufladezeit (USB)
4.5 h
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.