Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Compact Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Compact Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Hama Compact Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101408253
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201502
EAN/GTIN:
     4047443488619
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
  • Passt sich an: einfache und individuelle Anpassung an das Gerät durch bewegliche Klemmhalterung - Optimale Ausrichtung: das Gerät kann dank Kugelgelenk um 360° gedreht werden und ist im Neigungswinkel einstellbar, perfekt für Hoch- oder Querformat - Passend für jedes Smartphone mit und ohne Case oder Schutzhülle
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Gerätweite
45 mm
Maximum Geräteweite
90 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,62*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,45*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 22,85*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 12,88*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,12*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,08*
Ähnlich
Hama
00201519
ab € 10,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.