Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIVEA Rose & Almond Oil Duschgel Unisex Körper 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIVEA Rose & Almond Oil Duschgel Unisex Körper 250 ml
NIVEA Rose & Almond Oil Duschgel Unisex Körper 250 ml
NIVEA Rose & Almond Oil Duschgel Unisex Körper 250 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101413532
Hersteller:
     Nivea
Herst.-Nr.:
     4005900954558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Die NIVEA Pflegedusche Rose & Almond Oil pflegt die Haut sanft mit ihrer reichhaltigen Formel und den Vitaminen C & E und verwöhnt die Sinne mit ihrem zarten Rosen-Duft. Die milde Formel mit wertvollen Ölen sorgt für ein geschmeidiges Hautgefühl und wirkt im Gleichgewicht mit dem natürlichen Mikrobiom, das die Haut wie eine Schutzhülle umgibt. Der zarte Schaum des Duschgels reinigt die Haut und spendet viel Feuchtigkeit. *gemäß OECD oder äquivalenten Methoden. **ohne Kappe und Label. ***Kompensation der verbleibenden CO2 Emissionen durch zertifizierte Klimaprojekte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Duschgel
Zielgruppe
Erwachsene
Geeignet für
Unisex
Zweck
Körper
Geeignet für Hauttypen
Universalhülle
Volumen (ml)
250 ml
Parfümiert
Ja
Dufttyp
Rose
Spendertyp
Flasche
Material des Spenders
Kunststoff
Hautpflegende Wirkung
Reinigend, Feuchtigkeitsspendend, Nährend
Wesentliche Inhaltsstoffe
Mandelöl
Veganfreundlich
Ja
Biologisch abbaubar
Ja
Umweltfreundlich
Ja
Enthält nicht
Mikroplastik
Inhaltsstoffe
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Sodium Ascorbyl Phosphate, Tocopherol, Glycerin, Glycol Distearate, Citric Acid, Sodium Chloride, Hydrogenated Castor Oil, Sodium Benzoate, Benzoic Acid, Benzyl Alcohol, Parfum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.