Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 1240 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco 1240 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Rapesco 1240 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101414204
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Hochwertige, verzinkte Heftklammern mit 17mm Beinlänge, geeignet für Rapesco Blockheftgeräte, die Typ 923 Heftklammern verwenden. Sie sind ebenfalls mit Swingline Heavy Duty, Rapid Typ 9, Rexel Typ 23 sowie Typ 66 und Novus Typ 23 Heftgeräten kompatibel. Die Rapesco Heftklammern passen auch in 5 Star und Q-Connect Heftgeräte. Jede Packung enthält 1.000 verzinkte Heftklammern mit einer Beinlänge von 17mm. Auch erhältlich in 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm und 23mm Beinlänge.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
23
Schenkellänge
17 mm
Kapazität
1000 Heftklammern
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatibilität
Rapid Type 9, Novus Type 23, 5 Start, Q-Connect Heavy Duty
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
153 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
042-0045
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.