Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für 24in Vollbild-Monitor mit COMPLY™ Magnetbefestigungssystem, 16:9, PF240W9EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter für 24in Vollbild-Monitor mit COMPLY™ Magnetbefestigungssystem, 16:9, PF240W9EM
3M Blickschutzfilter für 24in Vollbild-Monitor mit COMPLY™ Magnetbefestigungssystem, 16:9, PF240W9EM
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101420288
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100259457
EAN/GTIN:
     5715063055922
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Das 3M™ COMPLY™ Magnetbefestigungssystem für Monitore ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen erstklassigem Blickschutz und Bildschirmfreigabe dank ultrastarker Magnete, die den Filter sicher einrasten lassen. Das proprietäre moderne Design nutzt die Kraft von Seltenerdmagneten, um den Blickschutzfilter nahtlos am Bildschirm zu befestigen und ein klares, scharfes Bild zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Palettenhöhe netto
1294.384 mm
Pallettenlänge netto
1625.6 mm
Pallettenbreite netto
1092.2 mm
Versandkartonsbreite
459 mm
Versandkartonslänge
772 mm
Versandkartonshöhe
130 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
7625 g
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
50076308415049
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
103 g
Design
Maximale Bildschirmgröße
24 "
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Bildschirmdiagonale (cm)
60.9 cm
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
446 mm
Verpackungstiefe
757 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
1394 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Magnetisch
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Konformitätsbescheinigungen
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.