| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-101425512 Herst.-Nr.: F0110 EAN/GTIN: 4005556001101 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Audioqualität des tiptoi-Stiftes ermöglicht jetzt ein noch intensiveres Hörerlebnis. Dank der Hülle aus Soft-Grip-Material liegt der Stift gut in der Hand. Der integrierte Akku erhöht den Komfort. Der tiptoi-Stift macht Bücher und Spiele lebendig. Für noch mehr tiptoi-Spaß sorgt die überragende Audioqualität des Stiftes, mit dem die Kinder jetzt in ein noch intensiveres Hörerlebnis eintauchen - interaktiv und eigenständig. Dank der Stifthülle aus Soft-Grip-Material liegt der Stift gut in der Kinderhand. Der integrierte Akku bietet mehr Komfort. Der tiptoi-Stift der 4. Generation ist mit allen tiptoi-Produkten kompatibel (abgesehen von den CREATE Produkten). Tippen, spielen, lernen! tiptoi macht Bücher und Spiele lebendig. Tippen die Kinder mit dem Stift auf Bilder und Texte, erklingen Geräusche, Sprache und Musik. So macht Lernen richtig Spaß! Das tiptoi-Sortiment umfasst Bücher und Spiele mit den wichtigsten Lern- und Wissensthemen für Kinder ab 2 Jahren. Die zugehörigen Audiodateien lädt man einfach, sicher und schnell über den tiptoi Manager oder die optional erhältliche Ladestation auf den Stift. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Learning pen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Orange, Weiß | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 2 Jahr(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |