Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Scheinwerfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101435807
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514954496
EAN/GTIN:
     8719514954496
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
911401863284
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Gesamtleistung
10 W
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
950 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
11.5 mm
Verpackungstiefe
11.5 mm
Verpackungshöhe
4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.