Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Scheinwerfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101435819
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514954618
EAN/GTIN:
     8719514954618
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
911401864484
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Lampen
Gesamtleistung
50 W
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
4750 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18.6 mm
Verpackungstiefe
21.8 mm
Verpackungshöhe
3.3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.