Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X963502 Herst.-Nr.: HN4315 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DB, 4-tlg. Set "Interzonenzug", bestehend aus 4 "m" Reisezugwagen, Ep. IV-V Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Zugmodell | | Bauart | Vormontiert | | Maßstab | N (1:160) | | Ursprünglicher Modellname | HN4315 DB | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Material | Kunststoff | | Baujahr | 1971 | | Anzahl Teile | 4 Stück(e) | | Produktfarbe | Beige, Blau, Grün | | Länderversion | Deutschland | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 135,77* | € 180,77* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 153,50* | € 180,78* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 262,60* | € 303,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|