Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool AG200 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool AG200 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz
DeepCool AG200 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz
DeepCool AG200 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz
DeepCool AG200 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz
DeepCool AG200 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz
DeepCool AG200 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz
DeepCool AG200 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz
DeepCool AG200 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz
DeepCool AG200 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz
DeepCool AG200 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz
DeepCool AG200 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101443303
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-AG200-BKNNMN-G
EAN/GTIN:
     6933412727903
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Stromverbrauch Lüfter
1.56 W
Nennstrom
0.13 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Heizungs-Breite
94 mm
Heizungs-Tiefe
133 mm
Heizungs-Höhe
57 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
304 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 92 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Anzahl Wärmerohre
2
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
CPU-Sockel Abstandshalter
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3050 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30.5 dB
Maximaler Luftstrom
36.75 cfm
Maximum Luftdruck
2.89 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.