Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 24040-BE-XL Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 24040-BE-XL Wälzlager
FAG 24040-BE-XL Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101444756
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24040-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager fag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
29647 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
200 mm
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 930,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 931,15* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,71*
€ 1.174,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,34*
€ 1.171,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,82*
€ 1.145,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,39*
€ 1.126,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,82*
€ 1.107,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.