Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6313-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6313-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6313-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101445291
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6313-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
2093 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
65 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.