Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7207-B-JP-UA Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7207-B-JP-UA Industrielager Kugellager
FAG 7207-B-JP-UA Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101445344
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7207-B-JP-UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
291 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
35 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 27,77* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.