Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23238-E1 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23238-E1 Industrielager Wälzlager
FAG 23238-E1 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101445804
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23238-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
46160 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
190 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.048,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,46*
€ 1.352,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,26*
€ 1.318,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,39*
€ 1.273,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,35*
€ 1.263,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,11*
€ 1.247,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10010594
ab € 1.245,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.