Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial deep groove ball bearing 512 Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG Axial deep groove ball bearing 512 Kugellager
FAG Axial deep groove ball bearing 512 Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101445880
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     51204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
82 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
20 mm
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,58* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51204
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.