Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial deep groove ball bearing 513 Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG Axial deep groove ball bearing 513 Kugellager
FAG Axial deep groove ball bearing 513 Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101446211
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     51311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
1292 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
55 mm
Gehäusematerial
Metall
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 37,35* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51311
ab € 59,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.