Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23236-E1A-M Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23236-E1A-M Industrielager Wälzlager
FAG 23236-E1A-M Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101446541
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23236-E1A-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
38400 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
180 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 959,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 989,06* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,90*
€ 1.256,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,30*
€ 1.229,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,17*
€ 1.181,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,53*
€ 1.166,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,44*
€ 1.141,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.