Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22217-E1-K Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22217-E1-K Industrielager Wälzlager
FAG 22217-E1-K Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101447591
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22217-E1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
2560 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
85 mm
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager ad 150mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.