Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 24036-BE-XL Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 24036-BE-XL Wälzlager
FAG 24036-BE-XL Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101450335
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24036-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager fag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
22414 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
180 mm
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 569,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 569,06* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,36*
€ 723,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,29*
€ 722,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,34*
€ 712,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,21*
€ 701,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,06*
€ 677,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.