Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7204-B-JP Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7204-B-JP Industrielager Kugellager
FAG 7204-B-JP Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101450851
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7204-B-JP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
105 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
20 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,48* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.