Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7203-B-TVP-UO Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7203-B-TVP-UO Industrielager Kugellager
FAG 7203-B-TVP-UO Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101452778
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7203-B-TVP-UO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
66 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
17 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 17,89* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.533,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.