Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22234-E1 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22234-E1 Industrielager Wälzlager
FAG 22234-E1 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101453115
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22234-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
27445 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
86 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,62*
€ 729,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,86*
€ 725,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,71*
€ 716,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,46*
€ 700,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 579,76*
€ 689,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,64*
€ 674,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.