Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23144-E1 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23144-E1 Industrielager Wälzlager
FAG 23144-E1 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101453280
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23144-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
50650 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
220 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.104,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.111,83* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,83*
€ 1.387,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,94*
€ 1.379,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,71*
€ 1.336,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,58*
€ 1.323,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,77*
€ 1.314,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.382,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.