Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6015-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6015-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6015-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101454039
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6015-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
615 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
75 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.