Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 24122-BE-XL Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 24122-BE-XL Wälzlager
FAG 24122-BE-XL Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101454327
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24122-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
6709 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
110 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 253,42* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,56*
€ 326,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,32*
€ 318,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.