Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23220-E1-TVPB Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23220-E1-TVPB Industrielager Wälzlager
FAG 23220-E1-TVPB Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101454332
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23220-E1-TVPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
60.3 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
6250 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Edelstahl
Bohrung
100 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.