Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22210-E1-K Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22210-E1-K Industrielager Wälzlager
FAG 22210-E1-K Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101454506
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22210-E1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
585 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
50 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.