Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7216-B-MP-UA Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7216-B-MP-UA Industrielager Kugellager
FAG 7216-B-MP-UA Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101456209
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7216-B-MP-UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
80 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.