Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2307-TVH Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2307-TVH Industrielager Wälzlager
FAG 2307-TVH Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101458306
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2307-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
660 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
35 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 26,02* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.