Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 24038-BE-XL Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 24038-BE-XL Wälzlager
FAG 24038-BE-XL Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101458328
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24038-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
23441 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
190 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 640,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,61*
€ 814,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,36*
€ 812,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,91*
€ 797,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,98*
€ 785,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,15*
€ 761,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.