Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7214-B-MP-UA Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7214-B-MP-UA Industrielager Kugellager
FAG 7214-B-MP-UA Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101459034
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7214-B-MP-UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1215 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
70 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 93,85* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.