Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23122-E1A-M Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23122-E1A-M Industrielager Wälzlager
FAG 23122-E1A-M Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101461514
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23122-E1A-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
5528 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
110 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,59*
€ 231,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,06*
€ 219,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.534,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.