Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 32940-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 32940-A Industrielager Wälzlager
FAG 32940-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101462051
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32940-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
10200 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
200 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,49*
€ 609,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,19*
€ 601,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,44*
€ 586,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,97*
€ 579,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,67*
€ 555,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
32940
ab € 378,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.