Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22319-E1 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22319-E1 Industrielager Wälzlager
FAG 22319-E1 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101463364
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22319-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
9883 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
95 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,83*
€ 272,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,85*
€ 269,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.