Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial deep groove ball bearing 511 Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG Axial deep groove ball bearing 511 Kugellager
FAG Axial deep groove ball bearing 511 Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101463449
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     51114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
347 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
70 mm
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 15,13* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51114
ab € 22,30*
Ähnlich
SNR
51114
ab € 19,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.