Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7207-B-TVP Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7207-B-TVP Industrielager Kugellager
FAG 7207-B-TVP Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101464364
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7207-B-TVP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
282 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
35 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,76* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.514,49*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,36*
Zubehör
SKF
TKRT 10
ab € 187,31*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.