Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6201-C-2HRS Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6201-C-2HRS Industrielager Kugellager
FAG 6201-C-2HRS Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101464624
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6201-C-2HRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
36 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
12 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,44* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.923,12*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 722,77*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,92*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,47*
Zubehör
SKF
TKED 1
ab € 490,38*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.