Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial deep groove ball bearing 512 Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG Axial deep groove ball bearing 512 Kugellager
FAG Axial deep groove ball bearing 512 Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101464878
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     51215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
795 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
75 mm
Gehäusematerial
Metall
Weitere Suchbegriffe: din 625
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51215
ab € 49,88*
Ähnlich
SNR
51215
ab € 38,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.