Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2310-K-TVH-C3 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2310-K-TVH-C3 Industrielager Wälzlager
FAG 2310-K-TVH-C3 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101465045
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2310-K-TVH-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1554 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
50 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 60,54* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.