Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 105397 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toolcraft 105397 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Stahl
Toolcraft 105397 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101466094
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     105397
EAN/GTIN:
     4053199015801
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Form
Rund
Dicke
0.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
2.2 mm
Außendurchmesser
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,31*
€ 101,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,79*
€ 99,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,41*
€ 95,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,79*
€ 93,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,54*
€ 79,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.