Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23236-E1A-K-M Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23236-E1A-K-M Industrielager Wälzlager
FAG 23236-E1A-K-M Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101467920
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23236-E1A-K-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
37279 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
180 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 906,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 929,15* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,86*
€ 1.158,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,73*
€ 1.140,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,95*
€ 1.103,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,20*
€ 1.093,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,29*
€ 1.078,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.