Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 24044-BE-XL Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 24044-BE-XL Wälzlager
FAG 24044-BE-XL Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101468716
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24044-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager fag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
38375 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
220 mm
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.012,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,40*
€ 1.278,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,37*
€ 1.270,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,26*
€ 1.240,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,10*
€ 1.224,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,68*
€ 1.205,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.