Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23122-E1A-K-M Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23122-E1A-K-M Industrielager Wälzlager
FAG 23122-E1A-K-M Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101469589
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23122-E1A-K-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
5360 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
110 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 174,24* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.