Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 24128-BE-XL Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 24128-BE-XL Wälzlager
FAG 24128-BE-XL Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101471598
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24128-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager fag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
12799 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
140 mm
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 469,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 469,24* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,81*
€ 595,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,50*
€ 594,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,41*
€ 581,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,35*
€ 570,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,24*
€ 558,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.