Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7206-B-JP-UA Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7206-B-JP-UA Industrielager Kugellager
FAG 7206-B-JP-UA Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101473832
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7206-B-JP-UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
203 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
30 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 23,26* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.