Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22214-E1 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22214-E1 Industrielager Wälzlager
FAG 22214-E1 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101475537
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22214-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
70 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 51,61* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.382,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.