Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23124-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23124-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager
FAG 23124-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101475559
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23124-E1-K-TVPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Schrägkugellager
pendelrollenlager fag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
7117 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
120 mm
Weitere Suchbegriffe: din 635-2
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,19*
€ 281,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,33*
€ 274,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,30*
€ 257,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.