Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22319-E1-K Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22319-E1-K Industrielager Wälzlager
FAG 22319-E1-K Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101475922
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22319-E1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
9677 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
95 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 202,82* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.